Kuusioruuvi, täyskierre
ASME B18.2.1, haponk. teräs 316, pinnoitt., UNC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierteen pituus poikkeaa standardista ASME B18.2.1 - täyskierre
1 tuuma (in) = 25,4 mm
TK = täyskierre
316 on verrattavissa haponkestävään A4-teräkseen. Mekaaniset ominaisuudet perustuvat standardiin ASTM F593
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 1/4 in |
Pituus (kokonaispituus) (kl1) | 1 in |
AV/ Leukojen väli (s1) | 7/16 |
Ulkoinen vääntiö / kanta | AV 7/16 |
Materiaali | Haponkestävä teräs, AISI 316 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kierteen tyyppi | UNC |