Kuusioruuvi, täyskierre
DIN 933, teräs 10.9, sinkitty, paksukalvopass.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.
Etuja:
- Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
A2C = Sinkitty, keltapassivoitu, kerroksen paksuus 5
A3C = Sinkitty, keltapassivoitu, kerroksen paksuus 8
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M12 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 100 mm |
Kannan korkeus (k1) | 7,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 19 |
Standardit | DIN 933 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, paksukalvopassivointi |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |