Kuusioruuvi, täyskierre
DIN 933, teräs 10.9, hopea, sinkkihiutale
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.
ZFHSL:n korroosionkestävyys on:
- Halkaisija ≥ M6 - 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 - 720 h*
Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:
- Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopeapinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M12 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 35 mm |
Kannan korkeus (k1) | 7.5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 19 |
Standardit | DIN 933 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Korroosionkestävyys | 720 h |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Varren halkaisija | 12 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 35 mm |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |