Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, sinkitty teräs 10.9, keltapassivoitu (A2C)
DIN 961, teräs 10.9, sinkitty keltap., hienokierre
KUUSIOR.961 10.9 ZNC M22X1,5X100
Tuotenro 006722 100
EAN 4045727008096
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hienokierteen hyödyt:
- Parempi itselukittuvuus.
- Suurempi kiristysmomentti.
- Suuri kuormituskapasiteetti.
DIN 961 on korvattu standardilla ISO 8676. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M22 x 1,5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 100 mm |
Kannan korkeus (k1) | 14 mm |
Standardit | DIN 961 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinta/pinnoite | Keltapassivoitu |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 32 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,5 mm |
Kierteenmuoto | Hienokierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Ei |