Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, teräs, 10.9, sinkki-nikkelipinnoite, läpikuultava passivointi (P3E)

DIN 961, teräs 10.9, sinkki-nikkeli, hienokierre
KUUSIOR.961 10.9 ZNNI M10X1X40

Tuotenro 026351040

EAN 4046778575209

-
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, teräs, 10.9, sinkki-nikkelipinnoite, läpikuultava passivointi (P3E)

Tuotenro 026351040

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kromi (VI) -vapaa:


Noudattaa EU:n romuajoneuvodirektiiviä.



Korroosionkestävyys:


720 tuntia ilman perusmetallikorroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) mukaan - vertaa: 96 h, sinkitty, keltapassivoitu (A2C).

Huomautus

DIN 961 on korvattu standardilla ISO 8676. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1)

M10 x 1

Pituus (kokonaispituus) (l1)

40 mm

Kannan korkeus (k1)

6,4 mm

Standardit

DIN 961

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10.9

Pinta/pinnoite

Sinkki-nikkeli

Korroosionkestävyys

720 h

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 17

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1 mm

Kierteenmuoto

Hienokierre

Kierteen malli

Täyskierre

Kierteen pituus (metrinen kierre)

40 mm

Tuoteluokka

A

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli

WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M10 DT

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä
x 200 kpl
Ruuvilukite, kova

RUUVILUKITE KOVA 50G

Vaikeasti avattava tiivistetty ruuviliitos. Ruuvilukite yhdellä kädellä käytettävällä annostelukorkilla
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot