Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre
DIN 961, trs 8.8, sink., paksuk.pass., hienok.
KUUSIORUUVI DIN961 8.8 ZN M10X1,25X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.
Etuja:
- Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M10 x 1,25 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Kannan korkeus (k1) | 18,9 mm |
Standardit | DIN 961 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, paksukalvopassivointi |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 17 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,25 mm |
Kierteen muoto | Hienokierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |