Kuusioruuvi, täyskierre, painelaitteiden valmistukseen DIN 933, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
DIN 933, pinnoittamaton ruostumaton teräs A2
KUUSIORUUVI ISO 4017 A2/70 M20X70
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuusioruuvit, täyskierre, painelaitteiden valmistukseen AD/TRD-säännösten mukaisesti.
- TÜV-hyväksytyt tuotteet täyttävät AD 2000 ohjeistuksen W2. Hyväksyntätodistuksesta 3.1 (standardin DIN EN 10204 mukainen) luopuminen huomioitu. Katso VdTÜV-seloste 1253/4 materiaalien teknisistä tiedoista. VdTÜV-seloste 1253/4 kattaa pultti- ja mutterivalmistajat, jotka saksalaisen teknisen valvontajärjestön (TÜO) asiantuntija on tarkastanut. Tuotteisiin on merkitty valmistajan tunnistemerkki ja lujuusluokka.
DIN 933 on korvattu ISO 4017:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M20 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 70 mm |
Kannan korkeus (k1) | 12.5 mm |
Standardit | DIN 933 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 30 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 2.5 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Käyttöalue | Painesäiliön valmistus |
Säännelty käyttöalue | AD W 7/2 |