Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusioruuvisarja, täyskierre

ISO 4017, teräs 8.8, sinkitty, 685 kpl, salkku
KUUSIORUUVISARJA 665KPL, ORSY

Tuotenro 5964005700

EAN 4046777480023

-
Kuusioruuvisarja, täyskierre

Tuotenro 5964005700
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
685 kpl salkussa 4.4.1. ISO 4017 / DIN 933, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Valikoima, 685 kappaletta


  • 100 kutakin kuusioruuvia, M6 x 12 / M6 x 16 / M 6 x 20

  • 80 kuusioruuvia, M6 x 25

  • 80 kuusioruuvia, M8 x 16

  • 50 kutakin kuusioruuvia M8 x 20 / M8 x 25

  • 40 kuusioruuvia, M8 x 30

  • 25 kutakin kuusioruuvia M10 x 20 / M10 x 25

  • 20 kuusioruuvia, M10 x 30

  • 15 kuusioruuvia, M10 x 40
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

ISO 4017

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

685 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotteen paino

8265,000 g

Kuusioruuvisarja, täyskierre sisältää:
25 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M10X20

Kuvaus:
M10 x 20 mm
Määrä: 25 x
25 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M10X25

Kuvaus:
M10 x 25 mm
Määrä: 25 x
20 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M10X30

Kuvaus:
M10 x 30 mm
Määrä: 20 x
15 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M10X40

Kuvaus:
M10 x 40 mm
Määrä: 15 x
100 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M6X12

Kuvaus:
M6 x 12 mm
Määrä: 100 x
100 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M6X16

Kuvaus:
M6 x 16 mm
Määrä: 100 x
100 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M6X20

Kuvaus:
M6 x 20 mm
Määrä: 100 x
80 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M6X25

Kuvaus:
M6 x 25 mm
Määrä: 80 x
80 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M8X16

Kuvaus:
M8 x 16 mm
Määrä: 80 x
50 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M8X20

Kuvaus:
M8 x 20 mm
Määrä: 50 x
50 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M8X25

Kuvaus:
M8 x 25 mm
Määrä: 50 x
40 x
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M8X30

Kuvaus:
M8 x 30 mm
Määrä: 40 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot