Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiotulppa laipalla DIN 910, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton

DIN 910, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4
KUUSIOTULPPA DIN 910 A4 M26X1,5

Tuotenro 0251052615

EAN 4050382475084

-
Kuusiotulppa laipalla DIN 910, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton

Tuotenro 0251052615

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1)

M26 x 1,5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

30 mm

Pään/kannan halkaisija (d2)

31 mm

Kannan korkeus (k1)

14 mm

Standardit

DIN 910

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan yksityiskohdat

Kauluksella/laipalla

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 24

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1,5 mm

Kierteenmuoto

Hienokierre

Kierteen malli

Osakierre

Kierteen pituus (metrinen kierre)

16 mm

Malli

Standardin mukainen malli

Tuoteluokka

B

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot