Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiotulppa laipalla, tuumakoko DIN 910, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton

DIN 910, haponkestävä teräs A4, pinnoitt. tuuma
KUUSIOTULPPA DIN 910 A4 G 1"

Tuotenro 0251041

EAN 4047376405189

-
Kuusiotulppa laipalla, tuumakoko DIN 910, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton

Tuotenro 0251041

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

G1

Pituus (kokonaispituus) (l1)

32 mm

Pään/kannan halkaisija (d2)

39 mm

Kannan korkeus (k1)

16 mm

Standardit

DIN 910

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan yksityiskohdat

Kauluksella/laipalla

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 27

Kierteen tyyppi

Lieriömäinen putkikierre, Whitworth

Kierteiden määrä / tuuma

11

Kierteen malli

Osakierre

Kierteen pituus

16 mm

Malli

Standardin mukainen malli

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot