Kyllästyssuihke Springyard shoe protection spray Power Protect
KYLLÄSTYSSUIHKE SPRINGYARD POWER PROTECT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja nopeasti kuivuva kyllästyssuihke suojaa jalkineita vedeltä, lumelta, lialta ja tahroilta. Hengittävä suojakerros auttaa pitämään kosteuden ja lian materiaalin pinnalla, jolloin ne on helppo pyyhkiä pois.
PFC-vapaa koostumus ja Green Certified -sertifioitu ponneaine tekevät tuotteesta vastuullisemman valinnan. Suihke soveltuu nahalle, tekstiileille, mokkanahalle, nupukille sekä teknisille materiaaleille.
- Tehokas suoja vedeltä ja tahroilta
- Helppo käyttää
- Kuivuu nopeasti
- Green Certified -sertifioitu ponneaine
- PFC-vapaa koostumus
Käyttöohje:
Ravista pulloa ja suihkuta noin 30 cm etäisyydeltä puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Levitä tasaisesti myös saumoihin. Pyyhi ylimääräinen aine puhtaalla, kuivalla liinalla. Voit tehostaa suojaa levittämällä toisen kerroksen ensimmäisen kuivuttua. Käytä ainetta ulkona tai hyvin tuuletetussa tilassa. Anna kuivua ilman lisälämmönlähdettä.
Käsittele aina puhdasta ja kuivaa pintaa. Materiaalissa olevat vanhat kemikaalijäämät voivat aiheuttaa tahroja käsittelyn yhteydessä. Voi muuttaa materiaalin sävyä tummemmaksi - kokeile aina ennen käsittelyä huomaamattomalle alueelle.
Tiedot(X)
Väri | Väritön, Kirkas |
Sisältö/tilavuus | 300 ml |
Sisällön paino | 300 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | säilytys painepakkauksessa, suojassa auringonvalolta ja korkeintaan 50°C lämpötilassa |