Kylmähaude 6 kpl 219600
Kylmähaude Salvequick
KYLMÄHAUDE 6 KPL 219600
Tuotenro 0899520094
EAN 7310617300121
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kylmähaude Salvequick on tehokas ja helppokäyttöinen apuväline kivunlievitykseen ja turvotuksen vähentämiseen. Sen aktivoiminen on vaivatonta, ja hoidon aloittaminen heti vamman sattuessa auttaa nopeuttamaan kuntoutumista. Pakkaukseen kuuluu 6 kylmahaudepussia, jotka aktivoituvat helposti puristamalla ja tarjoavat helpotusta vamman päälle asetettuna 15-20 minuutin ajaksi. Kylmähaude on kertakäyttöinen ja turvallinen käyttää, kunhan se ei ole suorassa kosketuksessa ihoon paleltumien välttämiseksi.
- Lievittää kipua ja turvotusta.
- Hoidon aloittaminen heti lyhentää kuntoutumisaikaa
- Pakkaus sisältää 6kpl kylmahauteita.
Kun pussia puristetaan, sisällä oleva vesipussi rikkoutuu ja pussi kylmenee.
Pidä pussia vamman päällä 15-20 minuuttia.
Kylmähaudetta ei tulisi asettaa suoraan ihoa vasten paleltuman välttämiseksi.
Kylmähaude on kertakäyttöinen.
Tiedot(X)
- Purista pussia, jolloin sisällä oleva vesipussi rikkoutuu ja pussi kylmenee.
- Pidä pussia vamman päällä 15-20 minuuttia.
- Älä aseta suoraan ihoa vasten paleltuman välttämiseksi.
- Kertakäyttöinen.
Käyttöaika / käyttökohde enint. | 20 min |
Väri | Sininen |
Leveys | 15,0 cm |
Materiaali | Polyamidi/polyesteri |
Käyttölämpötila enint. | 35 °C |
Pituus (kokonaispituus) | 22 cm |