Kylmäkutistuva teippi
Kylmäkutistuva teippi
KYLMÄKUTISTETEIPPI 50MMX15M
Tuotenro 0985030185
EAN 6416127727098
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin taipuisa ja mukautuva polyeteenikalvo
Ei rypisty asennettaessa.
Kalvo kestää mekaanista kuormaa eikä repeä.
Ruuvien kannat voidaan peittää ongelmitta
Liima on hajutonta eikä sisällä liuottimia, kloorihiilivetyjä eikä aromaattisia hiilivetyjä
Ei epämiellyttävää hajua asennettessa eikä myöhemmän järjestelmien käytön aikana
Kylmäkutistuva teippi kestää UV-säteilyä, kun teippiä kiinnitetään kaksi kerrosta
Voidaan käyttää myös ulkona
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Ilmanvaihtojärjestelmien tuuletuskanavien, kierresaumaputkien ja taipuisien putkien puskuliitosten ja holkkiliitosten ilmatiiviiseen tiivistämiseen.
Tehokkaaseen liittämiseen Aluflexin ja kierresaumaputkien välillä ilman ruuviliitosta.
Tuki-/selkämateriaalin paksuus | 0,2 mm |
Leveys x pituus | 50 mm x 15 m |
Lämmönkestävyys vähint. | -20 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 60 °C |
Käsittelylämpötila vähint. | 5 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 60 °C |
Käsittelylämpötila, alusta vähint. | 5 °C |