Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kylmäspray

Kylmäspray, palamaton
KYLMÄSPRAY 220 G

Tuotenro 089010007

EAN 4056807247724

-
Kylmäspray

Tuotenro 089010007

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Palamaton kylmäspray, täysin haihtuva

Palamaton kylmäspray


  • Soveltuu erityisesti elektroniikkaan yms.


Täysin haihtuva


  • Ei jätä jälkiä eikä jäämiä komponentteihin
Käyttöalue

Käytetään vianmäärityksessä ja korjaustyössä. Kylmäspraylla voidaan paikallistaa viat elektronisissa ja mekaanisissa piireissä, kuten transistoreissa, diodeissa jne. Sitä voidaan käyttää myös metalli- ja autoteollisuudessa ruosteenirrottajana sekä laakerien ja akselien asentamiseen ja irrottamiseen (kutistava vaikutus). Kylmäspraylla voidaan myös suojata osia kuumuuden aiheuttamilta vaurioilta juottamisen aikana.

Ohjeet

Ruiskuta tuotetta jäähdytettävään kohteeseen. Käytettävän sprayn määrä riippuu kohteen koosta. Spray jäähdyttää –55 °C:seen (riippuu kohteen koosta).

Sisältö/tilavuus

188 ml

Väri

Väritön

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Tiheys/ominaispaino

1,12 g/cm³

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot