Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kypärä M-306

Kypärä M-300 sarja 3M
VERSAFLO M-306 KYPÄRÄ

Tuotenro 0899174115

EAN 4046719712991

-
Kypärä M-306

Tuotenro 0899174115
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
Integroitu pään- ja kasvojensuojain käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.

3M Versaflo M-sarjan suojakypärät suojaavat käyttäjäänsä useilta hengitys- ja iskuvaaroilta häiritsemättä työskentelyä. Ne ovat kevyitä, näppäränkokoisia ja helppohoitoisia. 3M-sarjan suojakypärät soveltuvat erinomaisesti eri teollisuudenaloille ja työympäristöihin.


M-306:ssa on vakiona pehmeä kasvotiiviste ja kypärä soveltuu käytettäväksi pölyä ja roiskeita vastaan työympäristöissä, joissa vaaditaan EN 397 suojakypärästandardi. Kypärässä on täysin säädettävä pääpanta ja ison visiirin ansiosta erittäin laaja näkökenttä sivuille ja alas.



  • Suunniteltu käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten kanssa

  • Täyttää EN397 -suojakypärästandardin vaatimukset

  • Vakiona pehmeä kasvotiiviste

  • Lisävarusteena saatavana liekinkestävä kasvotiiviste, kuulonsuojaimet sekä visiirin suojakalvot

  • Täysin säädettävä pääpanta 51 - 64 cm

Täyttää seuraavat EN-standardit:


  • EN 12941 TH3 (TR-300, TR-600, TR-800)

  • EN 12941 TH2 (PF-600E+)

  • EN 12941 TH2 (Jupiter)

  • EN 14594 3B (V-500)

  • EN 397 LD V.a.c

  • EN 166 BT 3 9

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Varaosat tälle tuotteelle:
Suojahuppu

SUOJAHUPPU M-106/306

Suojahuppu 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 1 kpl
Hikinauha M-106/306 3M

HIKINAUHA M-106/306

Vaihdettava hikinauha 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 2 kpl
Tiiviste

M-106/306 VISIIRIN YLÄTIIVISTE

Visiirin vaihtotiiviste 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 1 kpl
Vaihtolasi M-100/300

M-106/306 VAIHTOLASI

Vaihtovisiiri 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin
x 1 kpl
Suojakalvo

VERSAFLO VISIIRIN SUOJAKALVO

Irrotettava visiirinsuojakalvo 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 10 kpl
Kasvotiiviste

VERSAFLO KASVOTIIVISTE PEHMEÄ

Pehmeä kasvotiiviste 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 1 kpl
Kasvotiiviste

VERSAFLO KASVOTIIVISTE LIEKINK

Pehmeä kasvotiiviste 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 1 kpl
Säätömekanismin pehmuste

SÄÄTÖMEKANISMIN PEHMUSTE M-106/M-306

3M Versaflo M-sarjan suojapäähineen säätömekanismin taakse tuleva pehmuste, joka pienentää päähineen kokoa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot