Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kypärä kasvojensuojain-yhdistelmä 3M™ Versaflo™ M307

Kasvojensuojain, 3M M307
VERSAFLO M-307 KYPÄRÄ

Tuotenro 1931009653

EAN 4046777892642

-
Kypärä kasvojensuojain-yhdistelmä 3M™ Versaflo™ M307

Tuotenro 1931009653

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yhdistetty pään, hengityksen, silmien ja kasvojen suojaus
  • Kevyt, kompakti ja hyvin tasapainotettu

  • Mukavalla kasvosuojuksella, joka on valmistettu PU-pinnoitetusta nailonista

  • Naarmuuntumattomalla polykarbonaattipinnoitteella pinnoitettu visiiri tarjoaa lisäsuojaa mekaanisilta ja kemiallisilta vaaroilta

Integroitu pään- ja kasvojensuojain


  • Integroidulla kipinänkestävällä tiivistekauluksella

  • Lisävarusteena kuulonsuojaimet sekä visiirin suojakalvot


Yhteensopiva moottoroidun hengityksensuojaimen (tuotenumero 0899 174 116) 3M™ Versaflo TR-315E (aloitussarja TR-300+) kanssa



Hyväksytty seuraavien ilmansyöttöyksiköiden kanssa


  • 3M Versaflo TR-300

  • 3M PF-600E+

  • 3M Jupiter

  • 3M V-500E

  • 3M Adflo


EN-standardit


  • EN 12941 TH3 (TR-300, TR-600, TR-800)

  • EN 12941 TH2 (PF-600E+

  • EN 12941 TH2 (Jupiter)

  • EN 14594 3B (V-500)

EN 397 LD V.a.c

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Maalaustyöt

  • Kemialliset prosessit

  • Rakennusala

Materiaali

PC - polykarbonaatti

Väri

Läpinäkyvä

Standardit

EN 166, EN 397

Tuotteen paino

1,000 g

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Suojahuppu

SUOJAHUPPU M-106/306

Suojahuppu 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 1 kpl
Hikinauha M-106/306 3M

HIKINAUHA M-106/306

Vaihdettava hikinauha 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 2 kpl
Tiiviste

M-106/306 VISIIRIN YLÄTIIVISTE

Visiirin vaihtotiiviste 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 1 kpl
Vaihtolasi M-100/300

M-106/306 VAIHTOLASI

Vaihtovisiiri 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin
x 1 kpl
Suojakalvo

VERSAFLO VISIIRIN SUOJAKALVO

Irrotettava visiirinsuojakalvo 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 10 kpl
Kasvotiiviste

VERSAFLO KASVOTIIVISTE PEHMEÄ

Pehmeä kasvotiiviste 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 1 kpl
Kasvotiiviste

VERSAFLO KASVOTIIVISTE LIEKINK

Pehmeä kasvotiiviste 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
x 1 kpl
Säätömekanismin pehmuste

SÄÄTÖMEKANISMIN PEHMUSTE M-106/M-306

3M Versaflo M-sarjan suojapäähineen säätömekanismin taakse tuleva pehmuste, joka pienentää päähineen kokoa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot