Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kypäräkiinnike liimattava Suprabeam M-sarja

Kypäräkiinnike otsavalaisimelle, Suprabeam M-serie
KYPÄRÄKIINNIKE LIIMATTAVA SUPRABEAM M6XR

Tuotenro 9501002892

EAN 5704049907782

-
Kypäräkiinnike liimattava Suprabeam M-sarja

Tuotenro 9501002892
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
Suprabeam M-sarjan tarrakiinnitteinen kypäräkiinnike.

Tarrakiinnityksensä ansiosta Suprabeam M-sarjan kypäräkiinnike on helppo ja nopea kiinnittää kypärään ilman työkaluja. Kypäräkiinnike on vankka ja kestävä, joten voit luottaa siihen työskennellessäsi vaativissakin olosuhteissa.



  • Kypäräkiinnike Suprabeam M-sarjan otsavalaisimeen

  • Tarrakiinnitys
Huomautus

Soveltuu suojakypäräkäyttöön

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSuprabeam M-sarjan otsavalaisimiin

Materiaali

Iskunkestävä muovi

Leveys

53,95 mm

Pituus (kokonaispituus)

28 mm

Tuotteen paino

9,000 g

Väri

Musta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot