Kypäräkiinnike liimattava Suprabeam yleismalli
Kypäräkiinnike otsavalaisimelle Suprabeam yleismal
KYPÄRÄKIINNIKE LIIMATTAVA YLEISMALLI
Tuotenro 9501002933
EAN 5704049907270
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suprabeam Kypäräkiinnike otsavalaisimelle tarjoaa käyttäjälle liimattavan ja helppokäyttöisen ratkaisun valaisimen kiinnittämiseen kypärään. Yleismalli sopii monenlaisiin kypäriin. Kiinnike varmistaa valaisimen pysymisen paikoillaan myös liikkeessä, mikä parantaa käyttömukavuutta ja lisää turvallisuutta. Ei enää häiritsevää valaisimen heilumista, vaan voit keskittyä täysillä työhösi. Miellyttävä ja käytännöllinen lisävaruste, joka tekee otsavalaisimen käytöstä entistä helpompaa ja mukavampaa.
- liimattava kypäräkiinnike
- Yleismalli
- Suprabeam otsavaloille
Soveltuu suojakypäräkäyttöön
Tiedot(X)
Materiaali | Iskunkestävä muovi |
Leveys | 65 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 40 mm |
Tuotteen paino | 25 g |
Väri | Musta |