Kypäräkiinnike otsavalaisimelle Suprabeam S-sarja
Kypäräkiinnike otsavalaisimeen Suprabeam S-sarja
KYPÄRÄKIINNIKE S-SARJAN OTSAVALOILLE
Tuotenro 0827600221
EAN 5704049905672
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suprabeam S-sarjan kypäräkiinnike tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden helposti kiinnittää otsavalaisin suojakypärään, mikä tekee työskentelystä entistä kätevämpää ja turvallisempaa. Kypäräkiinnike on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä ja varmistamaan, että valo pysyy oikeassa asennossa kaikissa tilanteissa. Lisäksi sen säädettävä rakenne takaa optimaalisen istuvuuden erilaisiin kypärimalleihin, jotta käyttäjä voi keskittyä työskentelyyn ilman häiriöitä
- Metallinen kypäräkiinnike Suprabeam S-sarjan otsavalaisimeen
- Suojakypäriin, joissa on hahlo kypärän etuosassa
- Kiinnikkeen avulla valaisimen voi kiinnittää myös esim. vaatteisiin
Tiedot(X)
Materiaali | Muovi/metalli |
Leveys | 68 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 45 mm |
Tuotteen paino | 14,000 g |
Väri | Musta |