Kypäräkiinnitteinen hitsausmaski Euromaski
Hitsausmaski kypäräkiinnitteinen Euromaski
EUROMASKI KYPÄRÄKIINNIT 8 DIN
Tuotenro 0984700094
EAN 4053479982335
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monipuolinen hitsausmaski, joka sopii erityisesti kaarihitsaukseen ja polttoleikkaukseen. Euromaski on erittäin kevyt, joka vähentää käyttäjän rasitusta pitkienkin käyttöjaksojen aikana. Euromaskin suuri hionta- ja hitsausvisiiri tarjoaa erinomaisen näkyvyyden työskentelyalueelle ja suojaa tehokkaasti käyttäjää hitsauskipinöiltä ja -roiskeilta.
Hitsausvisiirin ollessa ylhäällä Euromaski toimii kasvo- ja hiontasuojuksena ja hitsausvisiiri alaslaskettuna suojaa tehokkaasti hitsauksessa ja polttoleikkauksessa.
Euromaskiin on saatavilla kattavasti lisä- ja varaosia, joten Euromaski on loistava valinta vuosiksi eteenpäin.
- Suojaa silmät ja kasvot UV-säteilyltä ja kipinöiltä
- Kevyt ja mukava käyttää
- Laaja näkökenttä
- Kiinnitetään kypärän kuulonsuojainadapteriin (esim. Cessna Cap)
- Mikäli kuulonsuojaimia ei käytetä, tarvitaan adapteri 0899300313
- Tummuusaste/visiirit yhdessä:
DIN 1,7 + DIN 8 = DIN 9
DIN 1,7 + DIN 10 = DIN 11
DIN 3 + DIN 8 = DIN 10
DIN 3 + DIN 10 = DIN 12
Tiedot(X)
Kasetin leveys x korkeus x paksuus | 150 x 90 x 2 mm |
Näkökentän leveys x korkeus | 150 x 90 mm |
Paino | 411 g |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 30 °C |
Standardit | EN 166, EN 169, EN 170, EN 175 |
Materiaali | Muovi |
Väri | Musta, Punainen |
Suojataso vähintään/enintään | 1,7-8 |
Tuotteen paino | 411,000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!