Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kypäräkiinnitteinen kuulonsuojain Kask SC2

Kuulonsuojain KASK SC2
KUULONSUOJAIN KASK SC2 KYPÄRÄK.

Tuotenro 9501016743

EAN 8057099141178

-
Kypäräkiinnitteinen kuulonsuojain Kask SC2

Tuotenro 9501016743
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
Kaikkien Kask työkypärien kanssa yhteensopivaksi sertifioitu matalaprofiilinen sähköä johtamaton (dielectric) kuulonsuojain.

Helppo kiinnittää ja irroittaa ilman työkaluja kaikista Kask-työkypäristä. Suositeltava valinta kaikkialle, missä on keskikova tai kova meteli, esim. rakennusalalle, metsäteollisuuteen, tuotantolaitoksiin, maatalouteen jne. Yleispätevä malli, kattaa valtaosan yleisimmistä kuulonsuojaustarpeista. Suositeltava malli myös sähkötöihin.



  • Helppo kiinnittää ja irrottaa kypärästä ilman työkaluja

  • SNR-vaimennusarvo 29 (Zenith X)

  • Ei johda sähköä, soveltuu sähkötöihin

  • Matalaprofiilinen, kestävä rakenne

  • Maksimikäyttöikä 10 vuotta
EN 352-3
Tuotetiedot

Tiedot(X)

SNR vaimennusarvo

29 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

19 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

27 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

31 dB

Standardit

EN 352-3

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työkypärä Zenith X Air

TYÖKYPÄRÄ ZENITH X AIR VALKOINEN

Tuuletettu korkealuokkainen teollisuuskypärä monipistehihnastolla.
x 1 kpl
Työkypärä Zenith X Air

TYÖKYPÄRÄ ZENITH X AIR KELTAINEN

Tuuletettu korkealuokkainen teollisuuskypärä monipistehihnastolla.
x 1 kpl
Työkypärä Zenith X Air

TYÖKYPÄRÄ ZENITH X AIR SININEN

Tuuletettu korkealuokkainen teollisuuskypärä monipistehihnastolla.
x 1 kpl
Työkypärä Zenith X

TYÖKYPÄRÄ ZENITH X VALKOINEN

Umpinainen korkealuokkainen teollisuuskypärä monipistehihnastolla.
x 1 kpl
Työkypärä Zenith X

TYÖKYPÄRÄ ZENITH X KELTAINEN

Umpinainen korkealuokkainen teollisuuskypärä monipistehihnastolla.
x 1 kpl
Työkypärä Zenith X

TYÖKYPÄRÄ ZENITH X SININEN

Umpinainen korkealuokkainen teollisuuskypärä monipistehihnastolla.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot