Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kypäränalushuppu antiflame

Palosuojattu kypärämyssy
ANTIFLAME KYPÄRÄMYSSY MUSTA

Tuotenro 5358000225

EAN 4099618242434

-
Kypäränalushuppu antiflame

Tuotenro 5358000225
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
Palosuojattu merinovillainen kypäränalushuppu

Lämmin ja joustava kypäränalushuppu palosuojattua materiaalia.



  • Lämmin ja joustava

  • Palosuojattu ja antistaattinen

  • Koko one-size
  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1

  • EN 1149-5:2018

  • EN 61482-2:2020, luokka APC1 (4kA)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

One size

Materiaali

49 % merinovillaa, 49 % viskoosia FR, 2 % antistaattista kuitua

Kankaan paino / m2

220 g

Pesulämpötila

40°C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot