Kytkentärasia
ADR-kytkentäpistorasia, 12 tuloa/lähtöä
KYTKENTÄRASIA ADR M12X25,20,16
Tuotenro 0510961101
EAN 4053479917467
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
12 sisäänmenoa/ulostuloa
Huomautus
- Kytkentärasian mukana toimitetaan tiivisteitä: 1 sulkutulppa M25, 3 sulkutulppaa M20, 8 sulkutulppaa M16
TÜV (TÜ.EGG.078-03)
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 24 V/DC |