Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kytkentärima, riviliitin ilman johdinsuojaa

Riviliitin ilman johdinsuojaa
KYTKENTÄRIMA RUUVILIITOS VALKOINEN 4MM2

Tuotenro 05561

EAN 4011231458153

-
Kytkentärima, riviliitin ilman johdinsuojaa

Tuotenro 05561

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii joustaville johtimille myös ilman johdinsuojaa
  • Helppo irrottaa ("kierrä ja vedä")

  • Parannettu liittimen muoto helpottaa johtimen kytkemistä

  • Suuri vääntökapasiteetti

  • Erittäin joustava

EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Yksisäikeisen johtimen poikkileikkaus vähintään/enintään

1-4 mm²

Nimellisvirta, yksisäikeinen johdin

32 A

Johtimen poikkileikkaus jäykkä vähint./enint.

1-2,5 mm²

Nimellisvirta, jäykkä

24 A

Johtimen poikkileikkaus joustava vähint./enint.

1-2,5 mm²

Nimellisvirta, joustava

24 A

Nimellisjännite

450 V

Ympäröivä lämpötila vähintään/enintään

-5 – 80 °C

T-tunniste EN 60998:n mukaisesti

T80

Palosuoja

850°C

Liitäntöjen/napojen määrä

12 KPL

Kuorintapituus vähint./enint.

5-6 mm

Pituus x leveys x korkeus

94,9 x 16,6 x 13,0 mm

Väri

Valkoinen

Materiaali, suojus/kotelo

Polypropeeni

Materiaali, kontaktit

Teräs

Pinnoite, liittimet/kontaktit

Tinattu

Materiaali, ruuvi

Teräs

Pinnoite, ruuvi

Sinkitty

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M2,6

Kannan/vääntiön malli

Suoraura (SZ/SL)

Uran/raon leveys x pituus

0,6 x 3,5 mm

Kiristysmomentti

0,4 Nm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuorintatyökalu, -veitsi AM 280

KUORINTATYÖKALU AM280 8-28MM KAAPELILLE

Varren ja kahvan pehmikkeet takaavat maksimaalisen pidon
x 1 kpl
Multi-Tester Pro II LCD, 2-napainen jatkuvuus-/jännitetesteri

WURTH JÄNNITE-JA JATKUVUUSTESTERI PRO

Ylijännitesuojaluokka CAT IV (1 000 V) - sopii sähköasennus- ja huoltotöihin sekä hybridi- ja sähköajoneuvojen ja aurinkokennojärjestelmien testaamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot