Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kytkentärima, riviliitin johdinsuojalla

Riviliitin johdinsuojalla
KYTKENTÄRIMA RUUVILIITOS 0,5- 2,5MM2 VAL

Tuotenro 0556101101

EAN 4099618033841

-
Kytkentärima, riviliitin johdinsuojalla

Tuotenro 0556101101

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Parannettu liittimen muoto helpottaa johtimen asentamista
  • Helppo kytkeä irti

  • Suuri kuormitettavuus

  • Erittäin joustava

EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Joustaville, jäykille ja yksisäikeisille johtimille

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,5-2,5 mm²

Nimellisvirta

24 A

Nimellisjännite

450 V

Ympäröivä lämpötila vähintään/enintään

-40 – 85 °C

T-tunniste EN 60998:n mukaisesti

T85

Palosuoja

850°C

Liitäntöjen/napojen määrä

12 KPL

Kuorintapituus vähint./enint.

5,0-5,5 mm

Pituus x leveys x korkeus

94,5 x 17 x 15 mm

Väri

Natural, luonnollinen

Materiaali, suojus/kotelo

Polyamidi

Materiaali, kontaktit

Messinki

Pinnoite, liittimet/kontaktit

Tinattu

Materiaali, ruuvi

Teräs

Pinnoite, ruuvi

Sinkitty

Kannan/vääntiön malli

Suoraura (SZ/SL)

Uran/raon leveys x pituus

0,8 x 4,0 mm

Kiristysmomentti

0,5 Nm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuorintatyökalu, -veitsi AM 280

KUORINTATYÖKALU AM280 8-28MM KAAPELILLE

Varren ja kahvan pehmikkeet takaavat maksimaalisen pidon
x 1 kpl
Multi-Tester Pro II LCD, 2-napainen jatkuvuus-/jännitetesteri

WURTH JÄNNITE-JA JATKUVUUSTESTERI PRO

Ylijännitesuojaluokka CAT IV (1 000 V) - sopii sähköasennus- ja huoltotöihin sekä hybridi- ja sähköajoneuvojen ja aurinkokennojärjestelmien testaamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot