Kytkin Alumiinisille Airline-sidontakiskoille LEDeillä ja pistokkeella
Kytkin ZSLED-malliin
KYTKIN AIRLINE LED VALO PLUGEILLA
Tuotenro 096381 382
EAN 4065746407663
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopeasti asennettava pistoliitinjärjestelmä
- Ei vaadi kytkimeen kiristämistä
Kytkintä voidaan käyttää myös muissa piireissä.
Tiedot(X)
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 60 mm |
Nimellisjännite | 12 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Materiaali | Muovi |
Tuotteen paino | 0,600 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!