L-koukku, seinäkoukku suorauralla
Teräs, sinkitty, puuruuvikierre, suorauralla
Tuotenro 027617 125
EAN 4011231318877
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Nimellishalkaisija (d1) | 7 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 125 mm |
Kierteen pituus (puukierre) (lg) | 50 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kannan/vääntiön malli | Suoraura (SZ/SL) |
Ankkurin/tulpan halkaisija | 10 mm |