L-rauta
Ilmakanavan L-kiinnike, ei äänieristystä
L-RAUTA 4X30MM KZN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu kierretangoille (G) | M10 |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Pituus (L) | 30 mm |
Paksuus (t) | 4 mm |
Materiaali | Teräs |