LATURI TJEP ULTRA GRIP SIDONTAKONEET
Laturi Li-20C TJEP ULTRA GRIP
LATURI TJEP ULTRA GRIP SIDONTAKONEET
Tuotenro 9501018835
EAN 5702551242056
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Latauslaite TJEP Ultra Grip -sidontakoneille
- 230 V/AC
- IP 30
- Käyttölämpötila 0 – 40 °C
Tiedot(X)
Syöttöjännite | 230 V/AC |
Sopivat akut | 18 V |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Latausvirta enint. | 3 A |
Kaapelin/johdon pituus | 1,6 m |
Pituus (kokonaispituus) | 188 mm |
Leveys | 105 mm |
Korkeus | 73 mm |
Ulostulojännite enint. | 22 V/DC |
Taajuus enint. | 60 Hz |
Taajuus vähint. | 50 Hz |
Antoteho | 63 W |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 1 KPL |
Syöttöjännite enint. | 264 V/AC |
IP-suojausluokka | IP 30 |
Latausaika | 90 min |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 0 – 40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 40 °C |
Käyttölämpötila vähint. | 0 °C |
Tuotteen paino | 550 g |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) | 06 |
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Ulostulojännite | 21 V/DC |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!