LED LISÄVALO OPTIBEAM SAVAGE 20
Lisävalo LED Optibeam Savage
LED LISÄVALO OPTIBEAM SAVAGE 20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Valo levittyy tiellä tasaisesti satojen metrien matkalle, penkat valaistuvat keilan sopivan leveyden ansiosta ja hajavalo ylöspäin on onnistuttu poistamaan tehokkaasti.
Epäsuorasti koko valaisimen heijastinpinta-alan valaiseva parkkivalo.
Parkkivalon väriksi on valittavissa kytkentää muuttamalla valkoinen tai oranssi (amber).
- Lumenit 8000, mitattu 5610 lm
- Värilämpötila 5700 K
- Liittimen tyyppi 4-napainen DTP
- Ledit 8, parkkivalon väriksi valittavissa kirkas tai oranssi (amber), 1lux @517m – 1lux @382m (R112), 7.31A @13.7V, korkeus jalalla 109mm
Tiedot(X)
Leveys | 549 mm |
Korkeus | 81 mm |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 2,2 m |
Teho | 107 W |
IP-suojausluokka | IP 68 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!