LED Työvalo Agriline 60 W
LED Työvalo Bullboy Agriline
LED TYÖVALO AGRILINE 60W
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 6 x 10W Osram led, 5000K, 4330lm (mitattu), 4,2A – 12V
- 360° asennusjalka, sis. rak DT-pistoke + DT vastakappale, R10, CISPR25 class4
Tiedot(X)
Nimellisjännite vähint./enint. | 9 / 32 V |
LED-lamppujen määrä | 6 KPL |
Valoteho (lm) | 7000 lm |
Materiaali, ajovalojen linssi | Muovi |
Teho | 60 W |
Leveys | 100 mm |
Korkeus | 73 mm |
Syvyys | 130 mm |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 80 °C |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Alumiini |