LED Työvalo NORDIC Scorpius PRO 445
LED Työvalo NORDIC Scorpius PRO 445
LED TYÖVALO NORDIC SCORPIUS PRO 445
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
NORDIC Scorpius PRO 445 on tehokas ja monipuolinen LED-työvalo, joka tarjoaa miellyttävän 5000K värilämmön ja symmetrisen leveän valokuvion. Sen teoreettinen valoteho on jopa 7000lm, mutta todellinen valoteho on 4400lm tehokkaan 50W:n tehon avulla. Alumiinirunko ja uudistettu korroosiovastus tekevät siitä kestävän vaihtoehdon raskaaseen käyttöön, ja integroitu Deutsch DT-liitin helpottaa asennusta ja käyttöä. Tämä työvalo on ADR-hyväksytty ja soveltuu erinomaisesti työkaluksi, koneeksi tai laitteeksi, joka tarvitsee kirkasta ja kestävää valaistusta.
- Miellyttävä 5000k värilämpö
- Symmetrinen leveä valokuvio
- Teoreettinen valoteho 7000lm / todellinen valoteho 4400lm
- Teho 50 W
- Alumiinirunko
- Uusittu parempi pinnoite korroosiota vastaan - soveltuu myös raskaankaluston vyötärölinjan alapuolelle asennettavaksi
- Linssimateriaali kestää lämpöä ja kulutusta aiempaa paremmin
- ADR hyväksytty
- Integroitu Deutsch DT liitin 2-pin.
Tiedot(X)
Polttimon /lampun tyyppi | LED |
Nimellisjännite vähint./enint. | 12 / 24 V |
Valoteho (lm) | 7000 lm |
Materiaali, ajovalojen linssi | Muovi |
Johto-/kaapeliliitäntä | Ilman kaapelia |
Leveys | 108 mm |
Korkeus | 110 mm |
Syvyys | 87 mm |
IP-suojausluokka | IP 69K |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 85 °C |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Alumiini |