Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-äärivalo, 45° lampun varsi, 12 V / 24 V

LED-äärivalo, 45 asteen lampun varsi STARTAX
LED ÄÄRIVALO 12V-24V

Tuotenro 0812420350

EAN 4053479955056

-
LED-äärivalo, 45° lampun varsi, 12 V / 24 V

Tuotenro 0812420350
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
  • Kumivartinen, 45°, FF-heijastin, 3x1xLED, ruuviväli 78 mm

  • Väri: Valkoinen-punainen-keltainen

  • Johdon pituus: 1750 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite vähint./enint.

12 / 24 V

Hyväksyntämerkintä

ADR

Kaapelin/johdon pituus

1,75 m

Pituus (kokonaispituus)

147 mm

Reikien väli

78 mm

LED-lamppujen määrä

3 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot