Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED kynttilälamppu CLB 4,9W/827 E14 OP

LED-lamppu E14 kynttilän muoto ei himmenn. Osram
LED-LAMPPU CLB 4,9W/827 E14 OP

Tuotenro 9501014604

EAN 4058075593244

-
LED kynttilälamppu CLB 4,9W/827 E14 OP

Tuotenro 9501014604

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas LED-kynttilälamppu E14 kannalla, joka vastaa 40 W:n hehkulamppua 470 lm:n valovirralla. Lämmin valkoinen valo syttyy välittömästi. Energiatehokas ratkaisu kotiin tai toimistoon.

LED-kynttilälamppu E14 kannalla tarjoaa lämpimän valkoisen valon (2700K) ja vastaa 40 W:n hehkulamppua 470 lm:n valovirralla. Lamppu syttyy välittömästi antaen 100% valoa ja 200° avauskulma tekevät siitä kätevän ja turvallisen valaistusratkaisun kotiin tai toimistoon. Lampulla pitkä käyttöikä (15 000 h). Täydellinen valinta ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen valaistukseen.



  • LED kynttilälamppu

  • E14 kanta

  • Värilämpö 2700K (lämmin valkoinen)

  • Valovirta 470 lm (vastaa 40 W:n hehkulamppua)

  • Pituus 100 mm, halkaisija 37 mm

  • Välitön 100% valo, ei lämpenemisaikaa

  • Käyttöikä 15 000h

  • avauskulma 200°

  • värintoistoindeksi yli 80
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Värilämpötila

2700 K

Teho

4,9 W

Valoteho

470 lm

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Valonlähteen, lampun käyttöikä

15000 h

Halkaisija

37 mm

WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

02

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot