LED-valo E27 päärynänmuot. ei himmennettävä Osram
LED-LAMPPU CL A 60 8,5W/840 FR E27
-
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vähäinen energian kulutus
- Korvaa helposti perinteiset lamput kompaktin muotoilun ansiosta
- Välittömästi 100% valoa
- Soveltuu yleisvalaistukseen
Tuotetiedot
Würth Oy Kuvasto(X)
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa: 1
Tiedot(X)
Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot(X)
Korvaa hehkulampun/halogeenilampun | 60W |
Valon väri | Kylmä valkoinen (CW) |
Värilämpötila | 4000 K |
Teho | 8.5 W |
Valoteho | 806 lm |
Kokonaispituus (L1) | 113 mm |
Lasin väri | Pakkanen |
Energiatehokkuusluokka | A+ |
Lampun elinikä | 15000 h |
Himmennettävä | Ei |
Värintoistoindeksi (CRI) vähint. | 80 |
Halkaisija | 60 mm |
WEEE (käytettyjen sähkölaitteiden takaisinottaminen), luokitus | 2 |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 40 °C |
Kanta | E27 |
Nimellisjännite vähint./enint. | 220 / 240 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Nimellisjännite | 230 V/AC |