Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-lamppu HQL, E27

LED-lamppu E27 pallo corn-malli Osram
LED-LAMPPU HQL LED 46W/840 E27 6000LM

Tuotenro 9501007921

EAN 4058075127234

-
LED-lamppu HQL, E27

Tuotenro 9501007921

-
Määrä
P-koko:
x 6 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Energiatehokas ja pitkäikäinen LED-lamppu E27 kannalla. Tämä "maissilamppu" antaa välittömästi kirkasta valoa. Säästä ylläpitokustannuksissa ja valaise tehokkaasti katuja, alueita ja puistoja.

LED-lamppu E27 pallo corn-malli (maissilamppu) tarjoaa ympärisäteilevää valoa. Sen välitön 100% valo antaa kirkkaan valaistuksen heti kytkettäessä päälle. Lamppu on energiatehokas ja pitkäikäinen, mikä vähentää ylläpitokustannuksia ja sopii erinomaisesti valaisemaan esimerkiksi katuja, alueita ja puistoja. Sen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia ja se on luokiteltu energiatehokkuusluokkaan A++, mikä tekee siitä ympäristöystävällisen valinta.



  • Ympärisäteilevä vakiolamppu HQL LED

  • "Maissilamppu"

  • Välittömästi 100% valoa

  • E27 kanta

  • Värilämpö 4000K (Kylmä valkoinen)

  • Käyttöikä 50.000h

  • Valovirta 6000lm

  • Vähäiset ylläpitokustannukset pitkän kestoiän ansiosta

  • Soveltuu mm. kadut, aluevalaistus, puistot

  • Energiatehokkuusluokka A++
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valon väri

Kylmä valkoinen (CW)

Värilämpötila

4000 K

Teho

46 W

Valoteho

6000 lm

Säteilykulma

360 astetta

Pituus (kokonaispituus)

195 mm

Lasin väri

Kirkas

Energiatehokkuusluokka

A++

Valonlähteen, lampun käyttöikä

50000 h

Himmennettävä

Ei

Värintoistoindeksi (CRI) vähint.

80

Halkaisija

80 mm

WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

02

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – 50 °C

Kanta

E27

Nimellisjännite vähint./enint.

220 / 240 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Nimellisjännite

230 V/AC

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot