Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-lamppu HQL, E27

LED-lamppu E27 päärynänmuotoinen Osram
LED LAMPPU HQL LED GL 22W/840 E27 3000LM

Tuotenro 9501007867
EAN 4058075453906

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Energiatehokas LED-lamppu E27-kannalla tarjoaa heti täyden valaistuksen. Lamppu soveltuu ulkovalaistukseen pitkällä käyttöiällä ja vähäisillä ylläpitokustannuksilla.

Tehokas ja energiatehokas LED-lamppu E27-kannalla tarjoaa välittömästi 100% valoa ympärisäteilevästi. Sen värilämpö on miellyttävä 4000K ja valovirta 3000lm. Lamppu soveltuu erinomaisesti kaduille, aluevalaistukseen ja puistoihin, ja sen pitkä käyttöikä 50.000 tuntia sekä vähäiset ylläpitokustannukset tekevät siitä erinomaisen valinnan. Energiatehokkuusluokka A++ varmistaa, että lamppu on sekä ympäristöystävällinen että taloudellinen valinta.



  • Ympärisäteilevä lamppu HQL LED

  • Välittömästi 100% valoa

  • E27 kanta

  • Värilämpö 4000K

  • Käyttöikä 50.000h

  • Valovirta 3000lm

  • Vähäiset ylläpitokustannukset pitkän kestoiän ansiosta

  • Soveltuu mm. kadut, aluevalaistus, puistot

  • Energiatehokkuusluokka A++
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Valon väri

Kylmä valkoinen (CW)

Värilämpötila

4000 K

Teho

22 W

Valoteho (lm)

3000 lm

Säteilykulma

360 astetta

Pituus (kokonaispituus)

168 mm

Lasin väri

Pakkanen

Energiatehokkuusluokka

A++

Mittausalueiden määrä

50000 h

Himmennettävä

Ei

Värintoistoindeksi (CRI) vähint.

80

Halkaisija

76 mm

WEEE (käytettyjen sähkölaitteiden takaisinottaminen), luokitus

02

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – 60 °C

Kanta

E27

Nimellisjännite vähint./enint.

220 / 240 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Käyttöjännite

230 V/AC

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot