Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

LED light strip 230 V/AC Double line

LED light strip 230 V/AC Double line

Varunr. 9501006300

EAN-nummer 6430054510028

-
LED light strip 230 V/AC Double line

Varunr. 9501006300

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Efficient lighting
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spänning

230 V

Märkeffekt

15 W

Villkor för märkeffekt

Per meter

Ljusets färg

Neutralvit

Färgtemperatur

5000 K

Min./max. färgtemperatur

5000-5000 K

Lamptyp

LED

Antal LED-lampor

9400 Stck(pcs)

Ljusflöde

1100 lm

Villkor för ljusflöde

per meter

Längd

50 m

Bredd

17 mm

Höjd

7 mm

Sektionslängd

1 m

Max. längd

60 m

Material

Plast

Typ av uppsättning

Att infoga, Att klämma

Anslutningstyp

Schuko-kontakt

Kabellängd

0 m

Design

Platt, Flexibel

Livstid för belysningsmedel

50000 h

IP-skyddsklass

IP 44

Skyddsklass

Skyddsklass I/skyddsjordning

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Cable tie plastic latch UV resistant HT

CBLTIE-PLALATCH-BLCK-4,6X200MM

High-quality, multi-purpose cable tie
Cable tie holder, anchor

CBLTIEHOLD-ANC-BLCK-9,2X44MM

x 100 Antal
Cable clamp with one fastening eyelet, polyamide

CABLECLIPS HOOK 20-26

x 50 Antal
Anchor clamp for individual cables

COLBND-DWL-PLA-(8-28MM)

Drill, insert and finished
x 200 Antal
Pwr.cord, LED light str. Double line

AY-PWRCORD-LGHTSTR-DBLNE-BLCK-230V-L1,5M

x 1 Antal
Universal nail clamp, Tillex

CLIP-TILLEX-(CLR22-26MM)-L45MM-WHITE

Durable cable clip for outdoor use
x 50 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Portable power distributor box

PWRDISTR-PRTBLE-IP44-230V/AC-16A

Affordable and lightweight subpanel for use on construction sites
x 1 Antal
Mobile junction box, frame

PWRDISTR-PRTBLE-IP44-230V/C-W.FRAME-16A

Affordable and lightweight subpanel for use on construction sites
x 1 Antal
Extension lead 2 outlets

EXTLD-2WAY-IP44-3X1,5MM2-20M

For construction sites
x 5 Antal
Fan heater Remko Elkomat

FANHEAT-REMKO-ELKOMAT-3.2KW

For heating and drying.