Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-lisävalo Optibeam Nin9

Lisävalo, LED, Optibeam Nin9
LED LISÄVALO NIN9 9-36V

Tuotenro 9501014101

EAN 6438255020889

-
LED-lisävalo Optibeam Nin9

Tuotenro 9501014101
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
Korkeatasoisen LED-tekniikan avulla, optiikka on saatu tuottamaan erittäin leveä, jopa tiensivut valaiseva kuvio, joka yhdessä muotoilun, Douple up toiminnon ja materiaalien kanssa, luo erittäin tehokkaan (14000lm), monipuolisen, kestävän ja kirkkaan (5500K) pyöreän LED-lisäkaukovalon.
  • Valoteho 14 000 lm (mitattu 11 400 lm)

  • 8 LEDiä

  • Double up- toiminto

  • Oranssi (amber)/valkoinen pysäköintivalo (molemmissa oma hallinta)

  • U- ja alajalkakiinnitys

  • Virrankulutus 11,16 A @ 13,7 V, 1 lux @ 580 m, R112: 1 lux @ 245 m

  • Liittimen tyyppi: 4-napainen DT

  • Luokitukset: R148/149, R10
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

220 mm

Korkeus

220 mm

Kaapelin/johdon pituus

85 cm

Teho

160 W

IP-suojausluokka

IP 68

LED-lamppujen määrä

8 KPL

Muoto/malli

Pyöreä

Valoteho

14000 lm

Nimellisjännite vähint./enint.

9 / 36 V

Hyväksyntämerkintä

ECE-R10

Syvyys

83 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot