LED lisävalo Optibeam pure 506
Lisävalo LED Optibeam Pure 506
LED LISÄVALO OPTIBEAM PURE 506
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lisävalo LED Optibeam Pure 506 tarjoaa erinomaisen valotehon ja laajan valokeilan, joka tekee pimeällä ajamisesta turvallisempaa ja miellyttävämpää. Sen kestävä rakenne ja helppo asennus tekevät siitä ihanteellisen valinnan autoilijoille, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja luotettavuutta. Lisäksi sen korkea laatu ja tehokkuus takaavat, että valo palvelee käyttäjäänsä pitkään ja luotettavasti.
- Poikkeuksellinen korkea CRI -arvo takaa luonnollisen värien toiston
- Vain 42 mm paksu kaareva One-piece runko mahdollistaa asennukset haastavimpiinkin kohteisiin
- Maksimaalinen jäähdytysteho
- Erikoiskova polykarbonaattilinssi, erityisen korkea värintoistoarvo (CRI)
- Double up- toiminto
- 1lux @562m
- Mitattu valoteho 17620 lm
- Parkkivalo: oranssi (amber) / valkoinen (molemmat omalla johdolla)
- Virrankulutus: 21A @13.7V
- Ref. 30
- Hyväksynnät ECE R148, R149, R10
Tiedot(X)
Leveys | 508 mm |
Korkeus | 42 mm |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 0,5 m |
Teho | 290 W |
IP-suojausluokka | IP 68 |