LED-lisävalo Super Captain 600 one
LED-lisävalo Optibeam Super Captain One 600
LED LISÄVALO SUPER CAPTAIN 600 ONE
Tuotenro 9501016456
EAN 4099618255519
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaksitehoinen
- 1 lux @ 635 m - 1 lux @ 420 m (R149)
- Pysäköintivalo: kirkas/oranssi
- Jännite: 9 - 36 V
- Lumenit (mitatut): 13 350 lm
- Värilämpötila: 5000 K
- Referenssiluku: 30
- Liittimen tyyppi: 2-napainen DTP
- Luokitukset: R148, R149, R10
R148, R149, R10
Tiedot(X)
Leveys | 534 mm |
Korkeus | 59 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 2,20 m |
Teho | 150 W |
IP-suojausluokka | IP 68 |
Valoteho | 14700 lm |
Nimellisjännite vähint./enint. | 9 / 36 V/DC |
Hyväksyntämerkintä | ECE-R10 |
Syvyys | 75 mm |