Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED lisävalo lämmitettävä Genesis II Hybridi

Lisävalo LED X-Vision Genesis II Lämmitettävä
LED LISÄVALO GENESIS II 600MM LÄMPÖ

Tuotenro 9501008957
EAN 4065233147850

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja kestävä LED-ajovalo, jossa suosittu tarkkarajainen leveä valokuvio ja automaattisesti lämpiävä linssi. Valovoima 7400 lumenia ja kantama jopa 650 metriä tarjoavat parhaan valaistuksen pimeillä teillä. E-hyväksytty R10 ja R112 standardeihin.

Lisävalo LED X-Vision Genesis II Lämmitettävä tarjoaa suosittua tarkkarajaista leveää valokuvio hybrid beam -tekniikkaa, joka varmistaa optimaalisen valaistuksen tiellä. Lisäksi automaattisesti lämpiävä linssi pitää valon kirkkaana myös kylmässä säässä. Jännitealue 9-36V mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisissa olosuhteissa, kun taas värilämpö 4500K takaa miellyttävän valaistuksen. Lisävalon virrankulutus on optimaalinen ja lumenit sekä kantama ovat huippuluokkaa, mikä varmistaa turvallisen ja tehokkaan valaistuksen tiellä. E-hyväksyntä R10, R112 takaa tuotteen laadun ja turvallisuuden, olit sitten työkalu, kone tai laite.



  • Suosittu tarkkarajainen leveä valokuvio Hybrid beam, sekä automaattisesti lämpiävä linssi

  • Jännite: 9 - 36V

  • Värilämpö: 4500K

  • Virrankulutus: 12V/12,94A (täysi teho)

  • 7,55A (R112)

  • Lumenit: 7400 (täysi teho), 4000 (R112), kantama: 1 lux @ 650m (täysi teho), 475m (R112)

  • E-hyväksyntä R10, R112
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Leveys

548 mm

Korkeus

72 mm

Kaapelin/johdon pituus

2 m

Teho

38 W

IP-suojausluokka

IP 68

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lisävaloteline EU-kilpi, RST

LISÄVALOTELINE EU-KILPI, RST

x 1 kpl
Lisävaloteline EU-kilpi, RST

LISÄVALOTELINE EU-KILPI, MUSTA

x 1 kpl
Johtosarja LED-valoihin

JOHTOSARJA 11 LED VALOILLE

Plug&Drive-kytkentäsarjat tarjoavat helpon asennuksen lisävaloille CAN-yhteensopivissa ja korroosiosuojatuissa tuotteissa. Täysin elektroninen rakenne sekä sisäänrakennettu vikavirtasuoja tekevät näistä kytkentäsarjoista luotettavia.
x 1 kpl