Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED mini työvalo 9W

LED Työvalo Optibeam Mini 6x1,5W
LED MINI TYÖVALO 9W

Tuotenro 9501016604

EAN 4099618283109

-
LED mini työvalo 9W

Tuotenro 9501016604

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kaikenlaisiin olosuhteisiin soveltuva, kestavä, kompakti ja laajalla käyttölämpötila-alueella varustettu energiatehokas LED-työvalo

Valitse laadukas ja energiatehokas LED Työvalo Optibeam Mini 6x1,5W tarjoamaan kirkasta valoa 6000 K värilämpötilalla. Sen kestävä alumiinirunko ja laaja käyttölämpötila-alue tekevät siitä ihanteellisen valinnan kaikkiin olosuhteisiin. Valaisimen kompakti koko ja helppo asennus takaavat käyttömukavuuden ja turvallisuuden työskennellessäsi pimeässä tai haastavissa olosuhteissa.



  • 6 x led, virrankulutus 0.48A @ 13.7V

  • Värilämpötila 6000 K

  • Toimitus sisältää: tanko- /taso- /kulma- asennuskumit
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

590 lm

Nimellisjännite vähint./enint.

10 / 32 V

LED-lamppujen määrä

6 KPL

Materiaali, ajovalojen linssi

Muovi

Kaapelin/johdon pituus

1 m

Teho

9 W

Leveys

76,6 mm

Korkeus

43,6 mm

Syvyys

23,9 mm

Hyväksyntämerkintä

ECE-R10

IP-suojausluokka

IP 68

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

80 °C

Materiaali, suojus/kotelo

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot