Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-otsavalaisin EX Z0

LED-otsavalaisin EX Z0
OTSAVALO PELI 2690 EX ZONE 0 LED 3XAAA

Tuotenro 0827809500
EAN 0019428111700

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täyttää ATEX-vaatimukset (2014/34/EU)

ATEX-luokka 1 / CENELEC-luokitusalue 0


Räjähdysvaarallisiin tiloihin (räjähdysvaara jatkuva / vaara yli 1 000 tuntia vuodessa)



30 astetta kääntyvä valaisinosa

Huomautus

Jos käytät tuotetta räjähdysvaarallisella alueella, käytä paristoja tuotenumero 0827111090! Muuten käyttö on kielletty.


Toimitus ei sisällä paristoja

CE EX I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T65°C Da

Sopiva paristo tuotenumero 0827 111 090, kypäräkiinnike tuotenumero 0827 809 501
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Soveltuu lähityöskentelyyn ja keskipitkille etäisyyksille. Sopii turvakypärään.

Valoteho (lm)

60 lm

Valaisualue

30 m

Paloaika

10 h

IP-suojausluokka

IP 65

Akun/pariston nimitys, tyyppi

Micro AAA; LR03; AM4

Akkujen / paristojen määrä

3 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot