Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED-otsavalaisin Suprabeam V3air

LED-otsavalaisin, Suprabeam V3Air
OTSAVALO SUPRABEAM V3AIR LED 3XAAA

Tuotenro 0827809610

EAN 4053479790701

-
LED-otsavalaisin Suprabeam V3air

Tuotenro 0827809610
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
Kevyt, erittäin miellyttävä käyttää.
  • Täysin elektroninen säätö, sisältää himmennys- ja muistitoiminnon

  • Kääntyvä valaisinosa

  • Valaisinosa: hi-tech-muovikomposiittia ja erittäin kovaa alumiinia

  • Kytkin: valaisinosan alapuolella oleva metallipainike

  • 3 valotoimintoa: Vakio 110 lm, himmennin muistitoiminnolla (6–160 lm) ja teho enint.
  • 340 lm
  • Valokeila: valaisukulman säätö valaisinosaa liu'uttamalla

  • Mukana tulee kolme Micro/AAA/LR03 -paristoa
Lisäys lisätarvikkeisiin: 0827809189/ PÄÄPANTA V3 SARJAN OTSAVALOILLE SININEN

2 vuoden takuu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

110 lm

Valoteho (lm) vähint./enint.

6 / 340 lm

Valaisualue

195 m

Paloaika

10 h

Paloaika vähint./enint.

3,5-80 h

IP-suojausluokka

IP X4

Akun/pariston nimitys, tyyppi

Micro AAA; LR03

Akkujen / paristojen määrä

3 KPL

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Suprabeam V3 sarjan välijohto

VÄLIJOHTO SUPRABEAM V3 SARJAN KOLMIOLIIT

Suprabeam V3-sarjan välijohto, jossa on kätevä kolmioliitin. Nopea ja helppo asentaa.
x 1 kpl
Pääpanta V3 sarjan otsavalolle sininen

PÄÄPANTA V3 SARJAN OTSAVALOILLE SININEN

Suprabeam V3-sarjan pääpannassa on säädettävä pituus ja silikoninen sisäpinnan suojakypäräkäyttöä varten.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot