LED-otsavalaisin Suprabeam V3pro
LED-otsavalaisin, Suprabeam V3Pro
OTSAVALO SUPRABEAM V3 PRO LED 3XAA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ainutlaatuinen johtojärjestelmä takaa parhaan mahdollisen joustavuuden, ja täysin elektroninen säätö sisältää himmennys- ja muistitoiminnon
- Kääntyvä valaisinosa
- Valaisinosa: hi-tech-muovikomposiittia ja erittäin kovaa alumiinia
- Kytkin: valaisinosan alapuolella oleva metallipainike
- 3 valotoimintoa: Vakio 130 lm, himmennin muistitoiminnolla (10–270 lm) ja teho enint. 500 lm
- Valokeila: valaisukulman säätö valaisinosaa liu'uttamalla
2 vuoden takuu
Tiedot(X)
Soveltuu sekä lähityöskentelyyn että pitkille etäisyyksille.
Valoteho (lm) | 270 lm |
Valoteho (lm) vähint./enint. | 10 / 400 lm |
Valaisualue | 210 m |
Valaisualue vähint./enint. | 2 / 210 m |
Paloaika | 17 h |
Paloaika vähint./enint. | 8-110 h |
IP-suojausluokka | IP X4 |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | Mignon AA; LR6 |
Akkujen / paristojen määrä | 3 KPL |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!