Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED pienkupulamppu CLP 4,9W/827 E14

LED-valo E14 päärynänmuot., ei himmennettävä Osram
LED PIENKUPULAMPPU CLP 4,9W/827 E14

Tuotenro 9501014569

EAN 4058075593268

-
LED pienkupulamppu CLP 4,9W/827 E14

Tuotenro 9501014569

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Osram Parathom Classic P 4,9W/2700K E14 LED-pienkupulamppu
  • Valovirta 470 lm (vastaa 40 W:n hehkulamppua), avauskulma 200 ° ja värintoistoindeksi yli 80

  • Pituus 82 mm, halkaisija 45 mm

  • Välitön 100% valo, ei lämpenemisaikaa

  • Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Värilämpötila

2700 K

Teho

4,9 W

Valoteho

470 lm

Pituus (kokonaispituus)

82 mm

Valonlähteen, lampun käyttöikä

15000 h

Halkaisija

45 mm

WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

02

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot