Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED pyörivä valo magneetilla, ladattava

LED Pyörivä vilkkuvalo 12/24V akkukäyttöinen
LED PYÖRIVÄ VILKKUVALO LADATTAVA

Tuotenro 9501008922
EAN 4065233147935

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja monipuolinen ladattava magneettikiinnitteinen LED-majakka, jossa 7 välähdysohjelmaa ja 4 pyörimisohjelmaa, majakka soveltuu erinomaisesti hätätilanteisiin ja huonon näkyvyyden olosuhteisiin.

LED Pyörivä vilkkuvalo 12/24V on kätevä ja monipuolinen lisävaruste työkaluihin, koneisiin ja laitteisiin. Sen jännite soveltuu useimpiin ajoneuvoihin ja laitteisiin, ja keltainen valo varmistaa hyvän näkyvyyden kaikissa olosuhteissa. Ladattava akku ja magneettipohja tekevät asentamisesta helppoa ja nopeaa, ja erilaiset välähdysohjelmat varmistavat, että huomio kiinnittyy tehokkaasti. Luotettava ja kestävä LED-valo tarjoaa turvallisuutta ja käyttömukavuutta, ja sen kompakti koko tekee siitä helpon kuljettaa ja säilyttää.



  • Jännite 12-24V

  • Keltainen valo

  • Ladattava

  • Magneettipohja

  • 7 välähdysohjelmaa, 4 pyörimisohjelmaa, jatkuvasti päällä - steady on (ei R65 hyväksytty)

  • LED x 10

  • 4h lataus

  • Max 6h käyttöaika, ECE R65 TA1 (vain majakan ollessa jatkuvassa latauksessa)

  • R10

  • Tup.syt.pistoke - 12mm DIN

  • Latausjohto (max. 3m kierrejohto) sis. pakkaukseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

LED-lamppujen määrä

10 KPL

Väri

Meripihka

Nimellisjännite vähint.

12

Nimellisjännite enint.

24

Halkaisija

130 mm

Korkeus

140 mm

IP-suojausluokka

IP 67

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot