Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

LED pyörivä vilkkuvalo magn. kiinnitys Magneetti

Pyörivä LED-valomajakka, magneettikiinnitys
LED PYÖRIVÄ VILKKUVALO MAGN.KIINNITYS

Tuotenro 0812420303

EAN 4053479127811

-
LED pyörivä vilkkuvalo magn. kiinnitys Magneetti

Tuotenro 0812420303
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
ECE R65- ja ECE R10 -hyväksyntä
  • Malli: 12 V / 24 V

  • magneetti kiinnitykseen korin katolle

  • rullakaapeli tupakansytyttimelle

  • hyväksyntä – ECE R65 ja ECE R10

  • valmistettu Sveitsissä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Oranssi

Halkaisija

154 mm

Korkeus

141 mm

IP-suojausluokka

IP 54

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot