LED pyörivä vilkkuvalo tappikiinnitys matala
LED-valomajakka, tappikiinnitys, perusmalli
LED PYÖRIVÄ VILKKUVALO TAPPI, MATALA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 12 ja 24 voltin järjestelmiin
- ECE R65- ja ECE R10 -hyväksyntä
- Vilkkuvat LED-valot
- Valmistettu Sveitsissä
Tiedot(X)
Väri | Oranssi |
Halkaisija | 140,3 mm |
Korkeus | 148,6 mm |
IP-suojausluokka | IP 65 |